Telemecanique Sensors France - OsiSense XUK - détecteur photoélectrique - proximité - Sn 0,7m - câble 2m - XUK8ARCTL2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 750 mm
courant de sortie max. - 35 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...240 V
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119053990
Réf. Sonepar
01887905399
Réf. Fournisseur
XUK8ARCTL2
Marque
Telemecanique Sensors France
distance de commutation assignée:
750 mm
courant de sortie max.:
35 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...240 V
indice de protection (IP):
IP65
plage de réglage:
0...310 mm
portée de détection:
0...310 mm
triangulation:
suppression de l'arrière-plan
message avant défaillance:
Non
avec fonction temporelle:
Non
distance de détection max.:
310 mm
réflecteur inclus dans la zone de la livraison:
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
avec autre sortie analogique:
Non
procédé de réglage:
autre
avec interface de communication analogique:
Non
avec interface de communication AS-Interface:
Non
avec interface de communication CANOpen:
Non
avec interface de communication DeviceNet:
Non
avec interface de communication Ethernet:
Non
avec interface de communication INTERBUS:
Non
avec interface de communication PROFIBUS:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-422:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication SSD:
Non
avec interface de communication SSI:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble radial
finition de la sortie de commutation:
autre
finition de la fonction de commutation:
contact inverseur (NO/NC)
classe de protection du matériel:
classe de protection 0
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
autre
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
18 mm
diamètre du capteur:
0 mm
hauteur du capteur:
50 mm
longueur du capteur:
50 mm
fonction de touche:
commutation claire
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
distance min. du réflecteur:
0 mm
température ambiante:
-30...70 °C
temps de réponse:
2 ms
portée du champ de protection:
0 m
fréquence de commutation:
20 Hz
type de sécurité selon IEC 61496-1:
1
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
0 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...240 V
type de tension:
AC/DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
classe de protection des lasers:
autre
longueur d'onde du capteur:
0 nm
type de lumière:
diode laser, lumière infrarouge
spot lumineux:
0 mm²
numéro AWG:
0
matériau de la gaine de câble:
PVC
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non



