Telemecanique Sensors France - OsiSense XUK - détecteur photoélectrique - proximité - Sn 20mm -O+F- conn. M12 - XUKC1PSMM12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...24 V
finition du raccordement électrique - connecteur M12
procédé de mesure de détection des couleurs - méthode trichromatique active
type de lumière - lumière blanche
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389110702125
Réf. Sonepar
00002070212
Réf. Fournisseur
XUKC1PSMM12
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...24 V
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
procédé de mesure de détection des couleurs:
méthode trichromatique active
type de lumière:
lumière blanche
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension:
AC/DC
courant de sortie max.:
100 mA
courant à vide:
60 mA
fréquence de commutation:
1500 Hz
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
avec autre sortie analogique:
Non
finition de la sortie de commutation:
PNP/PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture (NO)
procédé de réglage:
Teach-In
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la surface optique:
verre
matériau de la gaine de câble:
autre
matériau du cœur de fibre optique:
plastique
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
25 mm
hauteur du capteur:
50 mm
longueur du capteur:
50 mm
diamètre du capteur:
0 mm
spot lumineux:
12.5 mm²
portée de détection nominale:
20 mm
avec fonction de masquage:
Oui
avec raccordement au conducteur de lumière:
Non
avec objectif interchangeable:
Non
avec fonction temporelle:
Oui
température ambiante:
-10...55 °C
numéro AWG:
0
indice de protection (IP):
IP65