Telemecanique Sensors France - OsiSense XUV - fourche ultrason lecture d'étiquettes - 60x3mm - NPN - conn. M8 - XUVU06M3NSNM8

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la solution analogique - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • finition de la sortie de commutation - NPN/NPN

  • finition de la fonction de commutation - programmable/configurable

  • plage de mesure de la longueur - 0...0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480502767

Réf. Sonepar

01887050276

Réf. Fournisseur

XUVU06M3NSNM8

Marque

Telemecanique Sensors France

finition de la solution analogique:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

NPN/NPN

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

plage de mesure de la longueur:

0...0 mm

procédé de réglage:

ajustage manuel

indice de protection (IP):

IP65

type de tension:

AC/DC

zone aveugle:

0 mm

largeur du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

92.5 mm

longueur du capteur:

47 mm

distance ajustable:

0...0 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

standard pour interfaces:

autre

courant de sortie max.:

100 mA

température ambiante:

5...55 °C

tension d’alimentation:

12...24 V

fréquence de commutation:

1500 Hz

synchronisation possible:

Non

matériau de la surface active du capteur:

plastique

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la gaine de câble:

autre