Telemecanique Sensors France - OsiSense XUY - dét. photoélectrique - diffus - Sn 4m - conn. M8 - XUYDCFCO966S

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - OsiSense XUY - dét. photoélectrique - diffus - Sn 4m - conn. M8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • courant de sortie max. - 150 mA

  • portée de détection nominale - 18 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119009966

Réf. Sonepar

00002900996

Réf. Fournisseur

XUYDCFCO966S

Marque

Telemecanique Sensors France

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

courant de sortie max.:

150 mA

portée de détection nominale:

18 mm

indice de protection (IP):

IP65

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

finition du raccordement électrique:

câble radial

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

autre

avec fonction de masquage:

Non

classe de protection du matériel:

classe de protection 0

type de tension:

AC/DC

largeur de l'amplificateur:

13 mm

hauteur de l'amplificateur:

30 mm

longueur de l'amplificateur:

60 mm

indication:

autre

procédé de réglage:

autre

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

classe de protection des lasers:

classe 1

courant à vide:

35 mA

type de lumière:

lumière blanche

fréquence de commutation:

20 Hz

température ambiante:

0...60 °C

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la gaine de câble:

autre

matériau du cœur de fibre optique:

plastique

avec fonction temporelle:

Non