Telemecanique Sensors France - OsiSense XX - détecteur ultrason - inox - cylindrique M30 droit - 1M 0-10V - XXS30S1VM12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la solution analogique - 0 V ... 10 V
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la fonction de commutation - autre
plage de mesure de la longueur - 155...1000 mm
procédé de réglage - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389119644679
Réf. Sonepar
01887964467
Réf. Fournisseur
XXS30S1VM12
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
finition de la solution analogique:
0 V ... 10 V
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la fonction de commutation:
autre
plage de mesure de la longueur:
155...1000 mm
procédé de réglage:
autre
diamètre du capteur:
30 mm
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
zone aveugle:
155 mm
largeur du capteur:
30 mm
hauteur du capteur:
30 mm
longueur du capteur:
75.75 mm
distance ajustable:
51...991 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
autre
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
standard pour interfaces:
analogique
courant à vide:
60 mA
température ambiante:
-25...70 °C
tension d’alimentation:
24...24 V
précision de répétition relative:
0.1 %
synchronisation possible:
Oui
matériau de la surface active du capteur:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre