Telemecanique Sensors France - OsiSense XX - détecteur ultrason - métal - cylindrique M30 coudé - 1M 4-20mA - XXA30B1AM12

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - OsiSense XX - détecteur ultrason - métal - cylindrique M30 coudé - 1M 4-20mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la solution analogique - 4 mA ... 20 mA

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • plage de mesure de la longueur - 155...1000 mm

  • procédé de réglage - autre

  • diamètre du capteur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119644686

Réf. Sonepar

01887964468

Réf. Fournisseur

XXA30B1AM12

Marque

Telemecanique Sensors France

finition de la solution analogique:

4 mA ... 20 mA

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

plage de mesure de la longueur:

155...1000 mm

procédé de réglage:

autre

diamètre du capteur:

30 mm

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

zone aveugle:

155 mm

largeur du capteur:

30 mm

hauteur du capteur:

30 mm

longueur du capteur:

74.7 mm

température ambiante:

-25...70 °C

tension d’alimentation:

12...24 V

précision de répétition relative:

0.1 %

synchronisation possible:

Oui

matériau de la surface active du capteur:

autre

matériau du boîtier/corps:

laiton