Telemecanique Sensors France - OsiSense XX - détecteur ultrason - métal - cylindrique M30 droit - 2M 4-20mA - XXS30B2AM12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la solution analogique - 4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique - connecteur M12
plage de mesure de la longueur - 155...2000 mm
procédé de réglage - autre
diamètre du capteur - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119644822
Réf. Sonepar
01887964482
Réf. Fournisseur
XXS30B2AM12
Marque
Telemecanique Sensors France
finition de la solution analogique:
4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
plage de mesure de la longueur:
155...2000 mm
procédé de réglage:
autre
diamètre du capteur:
30 mm
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
zone aveugle:
155 mm
largeur du capteur:
30 mm
hauteur du capteur:
30 mm
longueur du capteur:
75.75 mm
température ambiante:
-25...70 °C
tension d’alimentation:
12...24 V
précision de répétition relative:
0.1 %
synchronisation possible:
Oui
matériau de la surface active du capteur:
autre
matériau du boîtier/corps:
laiton


