Telemecanique Sensors France - OsiSense XX - détecteur ultrason - plastic - cylindrique M30 coudé - 1M 4-20mA - XXA30P1AM12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la solution analogique - 4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique - connecteur M12
plage de mesure de la longueur - 155...1000 mm
procédé de réglage - autre
diamètre du capteur - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119644624
Réf. Sonepar
01887964462
Réf. Fournisseur
XXA30P1AM12
Marque
Telemecanique Sensors France
finition de la solution analogique:
4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
plage de mesure de la longueur:
155...1000 mm
procédé de réglage:
autre
diamètre du capteur:
30 mm
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
zone aveugle:
155 mm
largeur du capteur:
30 mm
hauteur du capteur:
30 mm
longueur du capteur:
74.7 mm
température ambiante:
-25...70 °C
tension d’alimentation:
12...24 V
précision de répétition relative:
0.1 %
synchronisation possible:
Oui
matériau de la surface active du capteur:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre


