Telemecanique Sensors France - OsiSense XX - détecteur ultrason - plastic - cylindrique M30 droit - 2M PNP - XXS30P2PM12

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - OsiSense XX - détecteur ultrason - plastic - cylindrique M30 droit - 2M PNP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - programmable/configurable

  • plage de mesure de la longueur - 155...2000 mm

  • procédé de réglage - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119644723

Réf. Sonepar

01887964472

Réf. Fournisseur

XXS30P2PM12

Marque

Telemecanique Sensors France

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

plage de mesure de la longueur:

155...2000 mm

procédé de réglage:

autre

diamètre du capteur:

30 mm

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

zone aveugle:

155 mm

largeur du capteur:

30 mm

hauteur du capteur:

30 mm

longueur du capteur:

75.75 mm

courant de sortie max.:

100 mA

température ambiante:

-25...70 °C

tension d’alimentation:

12...24 V

précision de répétition relative:

0.1 %

synchronisation possible:

Oui

matériau de la surface active du capteur:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la gaine de câble:

autre