Telemecanique Sensors France - OsiSense XX - détecteur ultrasons - 18x33x60+M18 - prox.- Sn 0,5m - 0..10V - M12 - XX9V1A1F1M12

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - OsiSense XX - détecteur ultrasons - 18x33x60+M18 - prox.- Sn 0,5m - 0..10V - M12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la solution analogique - 0 V ... 10 V

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - autre

  • finition de la fonction de commutation - autre

  • plage de mesure de la longueur - 51...508 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119022750

Réf. Sonepar

00002902275

Réf. Fournisseur

XX9V1A1F1M12

Marque

Telemecanique Sensors France

finition de la solution analogique:

0 V ... 10 V

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

autre

plage de mesure de la longueur:

51...508 mm

procédé de réglage:

Teach-In

diamètre du capteur:

18 mm

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

zone aveugle:

51 mm

largeur du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

33 mm

longueur du capteur:

60 mm

distance ajustable:

51...508 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

standard pour interfaces:

analogique

courant à vide:

40 mA

écart de linéarité relatif:

0 %

courant de sortie max.:

0 mA

température ambiante:

-20...65 °C

tension d’alimentation:

12...24 V

précision de répétition relative:

1.27 %

fréquence de commutation:

0 Hz

synchronisation possible:

Non

matériau de la surface active du capteur:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la gaine de câble:

autre

numéro AWG:

0