Telemecanique Sensors France - OsiSense XX - détecteur ultrasons - 18x33x60+M18 - prox. - Sn 0,5m - 1F - M12 - XX7V1A1PAM12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la solution analogique - autre
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)
plage de mesure de la longueur - 51...508 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389110704204
Réf. Sonepar
00002070420
Réf. Fournisseur
XX7V1A1PAM12
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
finition de la solution analogique:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture (NO)
plage de mesure de la longueur:
51...508 mm
procédé de réglage:
Teach-In
diamètre du capteur:
18 mm
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
zone aveugle:
51 mm
largeur du capteur:
18 mm
hauteur du capteur:
43.8 mm
longueur du capteur:
60 mm
distance ajustable:
51...508 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
standard pour interfaces:
autre
courant à vide:
40 mA
écart de linéarité relatif:
0 %
courant de sortie max.:
100 mA
température ambiante:
51...508 °C
tension d’alimentation:
12...24 V
précision de répétition relative:
1.27 %
fréquence de commutation:
40 Hz
synchronisation possible:
Non
matériau de la surface active du capteur:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la gaine de câble:
autre
numéro AWG:
0