Telemecanique Sensors France - OsiSense XX - détecteur ultrasons - 18x33x60+M18 - prox.- Sn 0,5m - 4..20mA -M12 - XX9V1A1C2M12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la solution analogique - 4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - autre
finition de la fonction de commutation - autre
plage de mesure de la longueur - 51...508 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119029896
Réf. Sonepar
00002902989
Réf. Fournisseur
XX9V1A1C2M12
Marque
Telemecanique Sensors France
finition de la solution analogique:
4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
autre
finition de la fonction de commutation:
autre
plage de mesure de la longueur:
51...508 mm
procédé de réglage:
Teach-In
diamètre du capteur:
18 mm
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
zone aveugle:
51 mm
largeur du capteur:
18 mm
hauteur du capteur:
33 mm
longueur du capteur:
60 mm
distance ajustable:
51...508 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
standard pour interfaces:
analogique
courant à vide:
40 mA
écart de linéarité relatif:
0 %
courant de sortie max.:
0 mA
température ambiante:
-20...65 °C
tension d’alimentation:
12...24 V
précision de répétition relative:
1.27 %
fréquence de commutation:
0 Hz
synchronisation possible:
Non
matériau de la surface active du capteur:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la gaine de câble:
autre
numéro AWG:
0


