Telemecanique Sensors France - OsiSense XX - détecteur ultrasons - 33x19x7,6 - prox. - Sn 0,1m - 1F - M12 0,15m - XX7F1A2PAL01M12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la solution analogique - autre
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)
plage de mesure de la longueur - 6.2...102 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389110704167
Réf. Sonepar
00002070416
Réf. Fournisseur
XX7F1A2PAL01M12
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
finition de la solution analogique:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture (NO)
plage de mesure de la longueur:
6.2...102 mm
procédé de réglage:
autre
diamètre du capteur:
0 mm
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
zone aveugle:
6.4 mm
largeur du capteur:
7.6 mm
hauteur du capteur:
19 mm
longueur du capteur:
33 mm
distance ajustable:
6.2...102 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
standard pour interfaces:
autre
courant à vide:
25 mA
écart de linéarité relatif:
0 %
courant de sortie max.:
100 mA
température ambiante:
-20...65 °C
tension d’alimentation:
12...24 V
précision de répétition relative:
0.7 %
fréquence de commutation:
100 Hz
synchronisation possible:
Non
matériau de la surface active du capteur:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la gaine de câble:
autre
numéro AWG:
0