Telemecanique Sensors France - OsiSense XX - détecteur ultrasons - 74x30x16 - proximité - Sn 0,25m - 1F - M12 - XX7K1A2PAM12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de la solution analogique - autre
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)
plage de mesure de la longueur - 51...254 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110704181
Réf. Sonepar
00002070418
Réf. Fournisseur
XX7K1A2PAM12
Marque
Telemecanique Sensors France
finition de la solution analogique:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture (NO)
plage de mesure de la longueur:
51...254 mm
procédé de réglage:
autre
diamètre du capteur:
0 mm
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
zone aveugle:
51 mm
largeur du capteur:
16 mm
hauteur du capteur:
30 mm
longueur du capteur:
74 mm
distance ajustable:
51...254 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
standard pour interfaces:
autre
courant à vide:
60 mA
écart de linéarité relatif:
0 %
courant de sortie max.:
100 mA
température ambiante:
0...50 °C
tension d’alimentation:
12...24 V
précision de répétition relative:
0.7 %
fréquence de commutation:
80 Hz
synchronisation possible:
Non
matériau de la surface active du capteur:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la gaine de câble:
autre
numéro AWG:
0
Les Atouts de l'article:
Ce détecteur à ultrasons de forme parallélépipède à usage général se monte directement sur une surface ou une équerre grâce à 2 points de fixation par vis. Il est conforme à la norme IEC 60947-5-2.


