Telemecanique Sensors France - OsiSense XX - détecteur ultrasons - M12 - proximité - Sn 0,05m - 2F - M8 - XX512A1KAM8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la solution analogique - autre
finition du raccordement électrique - connecteur M8
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)
plage de mesure de la longueur - 6.4...51 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110277524
Réf. Sonepar
00002027752
Réf. Fournisseur
XX512A1KAM8
Marque
Telemecanique Sensors France
finition de la solution analogique:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture (NO)
plage de mesure de la longueur:
6.4...51 mm
procédé de réglage:
autre
diamètre du capteur:
12 mm
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
AC/DC
zone aveugle:
6.4 mm
largeur du capteur:
12 mm
hauteur du capteur:
12 mm
longueur du capteur:
58 mm
distance ajustable:
6.4...51 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
standard pour interfaces:
autre
courant à vide:
25 mA
écart de linéarité relatif:
0 %
courant de sortie max.:
100 mA
température ambiante:
-20...65 °C
tension d’alimentation:
12...24 V
précision de répétition relative:
0.7 %
fréquence de commutation:
125 Hz
synchronisation possible:
Non
matériau de la surface active du capteur:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la gaine de câble:
autre
numéro AWG:
0


