Telemecanique Sensors France - OsiSense XX - détecteur ultrasons - M12 - proximité - Sn 0,1m - 1F - M8 - XX512A2PAM8

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - OsiSense XX - détecteur ultrasons - M12 - proximité - Sn 0,1m - 1F - M8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la solution analogique - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • finition de la sortie de commutation - PNP/PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)

  • plage de mesure de la longueur - 6.4...102 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110704044

Réf. Sonepar

00002070404

Réf. Fournisseur

XX512A2PAM8

Marque

Telemecanique Sensors France

finition de la solution analogique:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

PNP/PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

plage de mesure de la longueur:

6.4...102 mm

procédé de réglage:

autre

diamètre du capteur:

12 mm

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

AC/DC

zone aveugle:

6.4 mm

largeur du capteur:

12 mm

hauteur du capteur:

12 mm

longueur du capteur:

58 mm

distance ajustable:

6.4...102 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

standard pour interfaces:

autre

courant à vide:

25 mA

écart de linéarité relatif:

0 %

courant de sortie max.:

100 mA

température ambiante:

-20...65 °C

tension d’alimentation:

12...24 V

précision de répétition relative:

0.7 %

fréquence de commutation:

125 Hz

synchronisation possible:

Non

matériau de la surface active du capteur:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la gaine de câble:

autre

numéro AWG:

0