Telemecanique Sensors France - OsiSense XX - détecteur ultrasons - M18 - prox. - Sn 50mm - PNP 1F - câble 5m - XXV18B1PAL5

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - OsiSense XX - détecteur ultrasons - M18 - prox. - Sn 50mm - PNP 1F - câble 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la solution analogique - autre

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)

  • plage de mesure de la longueur - 3...50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119128124

Réf. Sonepar

01887905195

Réf. Fournisseur

XXV18B1PAL5

Marque

Telemecanique Sensors France

finition de la solution analogique:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

plage de mesure de la longueur:

3...50 mm

procédé de réglage:

autre

diamètre du capteur:

18 mm

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

zone aveugle:

3 mm

largeur du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

18 mm

longueur du capteur:

65 mm

distance ajustable:

0...0 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

standard pour interfaces:

autre

courant à vide:

15 mA

écart de linéarité relatif:

0 %

courant de sortie max.:

200 mA

température ambiante:

0...60 °C

tension d’alimentation:

12...24 V

précision de répétition relative:

1.5 %

fréquence de commutation:

80 Hz

synchronisation possible:

Non

matériau de la surface active du capteur:

plastique

matériau du boîtier/corps:

laiton

matériau de la gaine de câble:

autre

numéro AWG:

0