Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Telemecanique Sensors France - OsiSense XX - détecteur ultrasons - M18 - proximité - Sn 0,15m - 2F - M12 - XX518A1KAM12

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - OsiSense XX - détecteur ultrasons - M18 - proximité - Sn 0,15m - 2F - M12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la solution analogique - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)

  • plage de mesure de la longueur - 25...152 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110277531

Réf. Sonepar

00002027753

Réf. Fournisseur

XX518A1KAM12

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

finition de la solution analogique:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

plage de mesure de la longueur:

25...152 mm

procédé de réglage:

autre

diamètre du capteur:

18 mm

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

AC/DC

zone aveugle:

19 mm

largeur du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

18 mm

longueur du capteur:

74 mm

distance ajustable:

19...152 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

standard pour interfaces:

autre

courant à vide:

60 mA

écart de linéarité relatif:

0 %

courant de sortie max.:

100 mA

température ambiante:

0...50 °C

tension d’alimentation:

12...24 V

précision de répétition relative:

0.7 %

fréquence de commutation:

80 Hz

synchronisation possible:

Non

matériau de la surface active du capteur:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la gaine de câble:

autre

numéro AWG:

0