Telemecanique Sensors France - OsiSense XX - détecteur ultrasons - M18 - proximité - Sn 0,5m - 1F - câble 2m - XX518A3NAL2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la solution analogique - autre
finition du raccordement électrique - câble radial
finition de la sortie de commutation - NPN/NPN
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)
plage de mesure de la longueur - 51...508 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119129220
Réf. Sonepar
00002902981
Réf. Fournisseur
XX518A3NAL2
Marque
Telemecanique Sensors France
finition de la solution analogique:
autre
finition du raccordement électrique:
câble radial
finition de la sortie de commutation:
NPN/NPN
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture (NO)
plage de mesure de la longueur:
51...508 mm
procédé de réglage:
paramétrage
diamètre du capteur:
18 mm
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
AC/DC
zone aveugle:
51 mm
largeur du capteur:
18 mm
hauteur du capteur:
18 mm
longueur du capteur:
64 mm
distance ajustable:
51...508 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
autre
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
standard pour interfaces:
autre
courant à vide:
40 mA
écart de linéarité relatif:
0 %
courant de sortie max.:
100 mA
température ambiante:
-20...65 °C
tension d’alimentation:
12...24 V
précision de répétition relative:
0.7 %
fréquence de commutation:
40 Hz
synchronisation possible:
Non
matériau de la surface active du capteur:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la gaine de câble:
autre
numéro AWG:
0



