Telemecanique Sensors France - OsiSense XX - détecteur ultrasons - M30 - proximité - Sn 1m - 1F+1O - M12 - XX630S1NCM12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la solution analogique - autre
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - NPN/NPN
finition de la fonction de commutation - autre
plage de mesure de la longueur - 51...991 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389118031326
Réf. Sonepar
00002803132
Réf. Fournisseur
XX630S1NCM12
Marque
Telemecanique Sensors France
finition de la solution analogique:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
NPN/NPN
finition de la fonction de commutation:
autre
plage de mesure de la longueur:
51...991 mm
procédé de réglage:
Teach-In
diamètre du capteur:
30 mm
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
AC/DC
zone aveugle:
51 mm
largeur du capteur:
35 mm
hauteur du capteur:
35 mm
longueur du capteur:
85 mm
distance ajustable:
51...991 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
standard pour interfaces:
autre
courant à vide:
50 mA
écart de linéarité relatif:
0 %
courant de sortie max.:
100 mA
température ambiante:
0...60 °C
tension d’alimentation:
12...24 V
précision de répétition relative:
0.9 %
fréquence de commutation:
10 Hz
synchronisation possible:
Non
matériau de la surface active du capteur:
plastique
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la gaine de câble:
autre
numéro AWG:
0


