Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Telemecanique Sensors France - OsiSense XX - détecteur ultrasons - M30 - proximité - Sn 1m - 1F - M12 - XX6V3A1NAM12

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la solution analogique - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - NPN/NPN

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)

  • plage de mesure de la longueur - 100...1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119029902

Réf. Sonepar

00002902990

Réf. Fournisseur

XX6V3A1NAM12

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

finition de la solution analogique:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

NPN/NPN

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

plage de mesure de la longueur:

100...1000 mm

procédé de réglage:

Teach-In

diamètre du capteur:

30 mm

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

AC/DC

zone aveugle:

100 mm

largeur du capteur:

30 mm

hauteur du capteur:

77 mm

longueur du capteur:

95.6 mm

distance ajustable:

100...1000 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

standard pour interfaces:

autre

courant à vide:

60 mA

écart de linéarité relatif:

0 %

courant de sortie max.:

100 mA

température ambiante:

0...70 °C

tension d’alimentation:

12...24 V

précision de répétition relative:

0.9 %

fréquence de commutation:

70 Hz

synchronisation possible:

Non

matériau de la surface active du capteur:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la gaine de câble:

autre

numéro AWG:

0