Telemecanique Sensors France - OsiSense XX - emetteur ultrasons - M18 - barrage - Sn 1m - M12 - XXT18A4M12

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - OsiSense XX - emetteur ultrasons - M18 - barrage - Sn 1m - M12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la solution analogique - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - autre

  • finition de la fonction de commutation - autre

  • plage de mesure de la longueur - 0...1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119052092

Réf. Sonepar

01887905209

Réf. Fournisseur

XXT18A4M12

Marque

Telemecanique Sensors France

finition de la solution analogique:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

autre

plage de mesure de la longueur:

0...1000 mm

procédé de réglage:

autre

diamètre du capteur:

18 mm

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

zone aveugle:

1000 mm

largeur du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

18 mm

longueur du capteur:

65 mm

distance ajustable:

0...0 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

standard pour interfaces:

autre

courant à vide:

40 mA

écart de linéarité relatif:

0 %

courant de sortie max.:

0 mA

température ambiante:

0...60 °C

tension d’alimentation:

12...24 V

précision de répétition relative:

1.27 %

fréquence de commutation:

0 Hz

synchronisation possible:

Non

matériau de la surface active du capteur:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la gaine de câble:

autre

numéro AWG:

0