Telemecanique Sensors France - OsiSense XX métier - Detect ultrason cylind m1 8 - XX318AA081KAM12

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - OsiSense XX métier - Detect ultrason cylind m1 8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la solution analogique - autre

  • finition du raccordement électrique - autre

  • finition de la sortie de commutation - PNP/PNP

  • finition de la fonction de commutation - autre

  • plage de mesure de la longueur - 38...508 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119129077

Réf. Sonepar

01887912907

Réf. Fournisseur

XX318AA081KAM12

Marque

Telemecanique Sensors France

finition de la solution analogique:

autre

finition du raccordement électrique:

autre

finition de la sortie de commutation:

PNP/PNP

finition de la fonction de commutation:

autre

plage de mesure de la longueur:

38...508 mm

procédé de réglage:

autre

diamètre du capteur:

18 mm

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

AC/DC

zone aveugle:

31.8 mm

largeur du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

18 mm

longueur du capteur:

95.5 mm

distance ajustable:

38...508 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

standard pour interfaces:

autre

courant à vide:

100 mA

courant de sortie max.:

10 mA

température ambiante:

0...50 °C

tension d’alimentation:

12...24 V

précision de répétition relative:

0.7 %

fréquence de commutation:

200 Hz

synchronisation possible:

Non

matériau de la surface active du capteur:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la gaine de câble:

autre