Telemecanique Sensors France - OsiSense XZ - adaptateur - métal - trou taraudé Pg13,5 - conn. mâle M12 5 fils - XZCE13M125M

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - OsiSense XZ - adaptateur - métal - trou taraudé Pg13,5 - conn. mâle M12 5 fils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 5

  • longueur du câble - 100 mm

  • type de contact à fiche, extérieur - mâle (fiche)

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • type de contact à fiche, intérieur - mâle (fiche)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110835519

Réf. Sonepar

00002083551

Réf. Fournisseur

XZCE13M125M

Marque

Telemecanique Sensors France

nombre de pôles:

5

longueur du câble:

100 mm

type de contact à fiche, extérieur:

mâle (fiche)

matériau du boîtier/corps:

autre

type de contact à fiche, intérieur:

mâle (fiche)

température ambiante:

-25...80 °C

température de fonctionnement:

-25...80 °C

tension assignée (Ue):

300 V

courant assigné In:

4 A

filetage à visser:

M12

section de conducteur:

0.34 mm²

classe de protection (IP), monté:

IP67