Telemecanique Sensors France - OsiSense XZ - adaptateur - plast. - trou taraudé Pg13,5 - conn. mâle M12 4 fils - XZCE13P124M

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - OsiSense XZ - adaptateur - plast. - trou taraudé Pg13,5 - conn. mâle M12 4 fils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de contacts d'alimentation - 5

  • nombre de contacts de commande - 5

  • pour diamètre externe de câble - 0...0 mm

  • finition du boîtier - droit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110835502

Réf. Sonepar

00002083550

Réf. Fournisseur

XZCE13P124M

Marque

Telemecanique Sensors France

finition des contacts:

goupille

nombre de contacts d'alimentation:

5

nombre de contacts de commande:

5

pour diamètre externe de câble:

0...0 mm

finition du boîtier:

droit

diamètre du connecteur:

0 mm

taille du filetage M:

13.5

nombres de connecteurs data:

5

courant assigné In:

4 A

température ambiante:

-25...80 °C

tension assignée (Ue):

250 V

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.34...0.34 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.34...0.34 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.34...0.34 mm²

section de raccordement cable souple:

0.34...0.34 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

revêtement du boîtier:

sans

matériau du filetage:

autre

type de verrouillage:

sans

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67

nombre min. de cycles d'insertion:

0

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non