Telemecanique Sensors France - OsiSense XZ - adaptateur - plastique - trou taraudé Pg11 - conn. mâle M12 4 fils - XZCE11P124M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
pour diamètre externe de câble - 7...10 mm
finition du boîtier - droit
diamètre du connecteur - 12 mm
taille du filetage M - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110835496
Réf. Sonepar
00002083549
Réf. Fournisseur
XZCE11P124M
Marque
Telemecanique Sensors France
finition des contacts:
goupille
pour diamètre externe de câble:
7...10 mm
finition du boîtier:
droit
diamètre du connecteur:
12 mm
taille du filetage M:
12
nombres de connecteurs data:
5
courant assigné In:
4 A
température ambiante:
-25...80 °C
tension assignée (Ue):
250 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0...0.34 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0...0.34 mm²
section de raccordement cable rigide:
0...0.34 mm²
section de raccordement cable souple:
0...0.34 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
sans
matériau du filetage:
autre
type de verrouillage:
sans
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP67
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non



