Telemecanique Sensors France - OsiSense XZ - Connecteur m23 fem droit - XZCC23FDM160S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
pour diamètre externe de câble - 13.5...13.5 mm
finition du boîtier - droit
diamètre du connecteur - 23 mm
taille du filetage M - 26
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119055604
Réf. Sonepar
01887905560
Réf. Fournisseur
XZCC23FDM160S
Marque
Telemecanique Sensors France
finition des contacts:
goupille
pour diamètre externe de câble:
13.5...13.5 mm
finition du boîtier:
droit
diamètre du connecteur:
23 mm
taille du filetage M:
26
nombres de connecteurs data:
16
courant assigné In:
7.5 A
température ambiante:
-25...110 °C
tension assignée (Ue):
60 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0...1 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0...1 mm²
section de raccordement cable rigide:
0...1 mm²
section de raccordement cable souple:
0...1 mm²
finition du raccordement électrique:
raccord à souder
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
revêtement du boîtier:
sans
matériau du filetage:
autre
type de verrouillage:
sans
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP65/IP67
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non



