Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Telemecanique Sensors France - OsiSense XZ - connecteur nu femelle - DIN 43650 A - 4 broches - coudé - PE Pg 11 - XZCC43FCP40B

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné In - 16 A

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0...1.5 mm²

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389110833959

Réf. Sonepar

00002083395

Réf. Fournisseur

XZCC43FCP40B

Marque

Telemecanique Sensors France

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

4

courant assigné In:

16 A

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0...1.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

largeur:

30 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

36 mm

nombre de rangées de contacts à fiche:

0

température ambiante:

-40...125 °C

tension assignée (Ue):

250 V

tension nominale de tenue aux chocs:

0 kV

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0...1.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0...1.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0...1.5 mm²

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du contact:

autre

matériau du corps isolant:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

non revêtu

type de verrouillage:

sans

mode de pose:

vissé

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

avec conducteur de protection:

Non

température de fonctionnement:

-40...125 °C

classe de protection (IP), monté:

IP65

finition CEM:

Non

nombre d'entrées de conduit:

0

avec garniture d’étanchéité:

Non