Telemecanique Sensors France - OsiSense XZ - connecteur nu femelle - M12 - 4 broches - droit - PE Pg 7 - XZCC12FDP40B

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 0

  • pour diamètre externe de câble - 7...7 mm

  • finition du boîtier - droit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110806038

Réf. Sonepar

00002080603

Réf. Fournisseur

XZCC12FDP40B

Marque

Telemecanique Sensors France

finition des contacts:

goupille

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

0

pour diamètre externe de câble:

7...7 mm

finition du boîtier:

droit

diamètre du connecteur:

12 mm

taille du filetage M:

20

nombres de connecteurs data:

4

courant assigné In:

3 A

température ambiante:

-40...85 °C

tension assignée (Ue):

125 V

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0...75 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0...75 mm²

section de raccordement cable rigide:

0...75 mm²

section de raccordement cable souple:

0...75 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

sans

matériau du filetage:

autre

type de verrouillage:

sans

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67K

nombre min. de cycles d'insertion:

0

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non