Telemecanique Sensors France - OsiSense XZ - connecteur nu femelle - M8 - 3 broches - coudé - PE M9 -5 x 1 - XZCC8FCM30V

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - OsiSense XZ - connecteur nu femelle - M8 - 3 broches - coudé - PE M9 -5 x 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 0

  • pour diamètre externe de câble - 9.5...9.5 mm

  • finition du boîtier - coudé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110834567

Réf. Sonepar

00002083456

Réf. Fournisseur

XZCC8FCM30V

Marque

Telemecanique Sensors France

finition des contacts:

goupille

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

0

pour diamètre externe de câble:

9.5...9.5 mm

finition du boîtier:

coudé

diamètre du connecteur:

8 mm

taille du filetage M:

12

nombres de connecteurs data:

3

courant assigné In:

4 A

température ambiante:

-25...70 °C

tension assignée (Ue):

60 V

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0...0.25 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0...0.25 mm²

section de raccordement cable rigide:

0...0.25 mm²

section de raccordement cable souple:

0...0.25 mm²

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

sans

matériau du filetage:

autre

type de verrouillage:

sans

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67K

nombre min. de cycles d'insertion:

0

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non