Telemecanique Sensors France - OsiSense XZ - connecteur nu femelle - M8 - 3 broches - droit - PE M9 -5 x 1 - XZCC8FDM30S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 0
pour diamètre externe de câble - 9.5...9.5 mm
finition du boîtier - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110834703
Réf. Sonepar
00002083470
Réf. Fournisseur
XZCC8FDM30S
Marque
Telemecanique Sensors France
finition des contacts:
goupille
nombre de contacts d'alimentation:
0
nombre de contacts de commande:
0
pour diamètre externe de câble:
9.5...9.5 mm
finition du boîtier:
droit
diamètre du connecteur:
8 mm
taille du filetage M:
9.5
nombres de connecteurs data:
3
courant assigné In:
4 A
température ambiante:
-40...85 °C
tension assignée (Ue):
60 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0...0.25 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0...0.25 mm²
section de raccordement cable rigide:
0...0.25 mm²
section de raccordement cable souple:
0...0.25 mm²
finition du raccordement électrique:
raccord à souder
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
sans
matériau du filetage:
autre
type de verrouillage:
sans
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP67K
nombre min. de cycles d'insertion:
0
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non



