Telemecanique Sensors France - OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M8 - 3 broches - PVC 10m - XZCPV0566L10

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M8 - 3 broches - PVC 10m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - M8

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119073400

Réf. Sonepar

01887907340

Réf. Fournisseur

XZCPV0566L10

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

finition raccordement électrique, côté champ:

M8

type de contact à fiche, côté champ:

femelle (douille)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

3

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

10 m

matériau de la gaine de câble:

PVC

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...80 °C

courant assigné In:

3 A

tension assignée (Ue):

60 V

résistance de contact:

5 mOhm

indice de protection (IP):

autre

Telemecanique Sensors OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - M8, 3 broches connecteur droit femelle - bague métal - sans témoin lumineux - IP65 | IP67 - câble 10m 3x0,25mm² - cULus