Telemecanique Sensors France - OsiSense XZ - Connecteur precable femel le 1/2p 20unf - XZCP1965L20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - autre
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ - coudé
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119061186
Réf. Sonepar
01887906118
Réf. Fournisseur
XZCP1965L20
Marque
Telemecanique Sensors France
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
type de contact à fiche, côté champ:
femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ:
coudé
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
3
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
longueur du câble:
20 m
matériau de la gaine de câble:
PUR (polyuréthane)
sans halogène:
Non
couleur de la gaine de câble:
noir
avec affichage LED:
Non
blindé:
Non
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
matériau du corps de base de contact:
autre
matériau du revêtement de contact:
autre
température extérieure admissible du câble, fixe:
-35...90 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-5...90 °C
courant assigné In:
4 A
tension assignée (Ue):
250 V
résistance de contact:
5 mOhm
indice de protection (IP):
autre



