Telemecanique Sensors France - OsiSense XZ - Connecteur precable femel le m8 3 broches - XZCP0666L20

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - M8

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - coudé

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119055260

Réf. Sonepar

01887905526

Réf. Fournisseur

XZCP0666L20

Marque

Telemecanique Sensors France

finition raccordement électrique, côté champ:

M8

type de contact à fiche, côté champ:

femelle (douille)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

coudé

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

3

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

20 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...80 °C

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

60 V

résistance de contact:

5 mOhm

indice de protection (IP):

autre

Telemecanique Sensors OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - M8, 3 broches connecteur coudé femelle - bague métal - sans témoin lumineux - IP65 | IP67 | IP69K - câble 20m 3x0,34mm² - cULus