Telemecanique Sensors France - OsiSense XZ - Prolongateur pvc femelle m12 4 broches - XZCPV1141L20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - M12
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ - droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119612234
Réf. Sonepar
01887961223
Réf. Fournisseur
XZCPV1141L20
Marque
Telemecanique Sensors France
finition raccordement électrique, côté champ:
M12
type de contact à fiche, côté champ:
femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ:
droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
4
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
longueur du câble:
20 m
matériau de la gaine de câble:
PVC
sans halogène:
Non
couleur de la gaine de câble:
autre
avec affichage LED:
Non
blindé:
Non
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
matériau du corps de base de contact:
autre
matériau du revêtement de contact:
autre
température extérieure admissible du câble, fixe:
0...0 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...80 °C
courant assigné In:
3 A
tension assignée (Ue):
0 V
résistance de contact:
5 mOhm
indice de protection (IP):
autre


