Telemecanique Sensors France - OsiSense XZ - Rallon pur 3c m12m droit 3c m12 f coude - XZCR1512040A10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - M12
type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté champ - coudé
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119624770
Réf. Sonepar
01887962477
Réf. Fournisseur
XZCR1512040A10
Marque
Telemecanique Sensors France
finition raccordement électrique, côté champ:
M12
type de contact à fiche, côté champ:
mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté champ:
coudé
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
coudé
nombre de pôles:
3
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
longueur du câble:
10 m
matériau de la gaine de câble:
PUR (polyuréthane)
sans halogène:
Non
couleur de la gaine de câble:
autre
avec affichage LED:
Non
blindé:
Non
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
matériau du corps de base de contact:
autre
matériau du revêtement de contact:
autre
température extérieure admissible du câble, fixe:
-5...90 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-35...90 °C
courant assigné In:
4 A
tension assignée (Ue):
250 V
résistance de contact:
5000 mOhm
indice de protection (IP):
autre



