Telemecanique Sensors France - OsiSense XZ - rallonge - mâle M12 4broches droit - fem. M12 4broches droit - 5m - XZCRV1511041C5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - M12
type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté champ - droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389119073738
Réf. Sonepar
01887907373
Réf. Fournisseur
XZCRV1511041C5
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
finition raccordement électrique, côté champ:
M12
type de contact à fiche, côté champ:
mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté champ:
droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
4
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
longueur du câble:
1 m
matériau de la gaine de câble:
PVC
sans halogène:
Non
couleur de la gaine de câble:
autre
avec affichage LED:
Non
blindé:
Non
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
matériau du corps de base de contact:
autre
matériau du revêtement de contact:
autre
température extérieure admissible du câble, fixe:
-25...80 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...80 °C
courant assigné In:
3 A
tension assignée (Ue):
250 V
résistance de contact:
5000 mOhm
indice de protection (IP):
autre