Telemecanique Sensors France - OsiSense XZ Wireless solution - émetteur radio pour 1 capteur 24V - XZBWE112A24

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - OsiSense XZ Wireless solution - émetteur radio pour 1 capteur 24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • gain d'une antenne - 0 dBi

  • omnidirectionnel - Non

  • raccordement - autre

  • mode de pose - montage au plafond

  • MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119623957

Réf. Sonepar

01887962395

Réf. Fournisseur

XZBWE112A24

Marque

Telemecanique Sensors France

gain d'une antenne:

0 dBi

omnidirectionnel:

Non

raccordement:

autre

mode de pose:

montage au plafond

MIMO (Multiple-Input Multiple-Output):

Non

intérieur:

Oui

extérieur:

Oui

portée de transmission max.:

100 m

polarisation:

horizontal

angle d'ouverture horizontal:

0 °

angle d'ouverture vertical:

0 °

type de connexion:

prise (mâle)

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 m

hauteur:

65 mm

largeur:

68 mm

profondeur:

23 mm

indice de protection (IP):

IP55

température ambiante en fonctionnement:

-25...55 °C