Telemecanique Sensors France - Preventa XCS général - Int secu plasti electro a vec u 4o 2f m20 - XCSLE3737512

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interverouillage - principe du courant de repos
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité - 0
finition du raccordement électrique - entrée de câble métrique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480671616
Réf. Sonepar
01887067161
Réf. Fournisseur
XCSLE3737512
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
type d'interverouillage:
principe du courant de repos
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
0
finition du raccordement électrique:
entrée de câble métrique
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
autre
avec affichage du statut:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
force de retenue:
20 N
avec déverrouillage interne:
Non
avec dévérouillage auxiliaire:
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us électro-aimant à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant à CA 60 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CC:
24...24 V
largeur du capteur:
44 mm
hauteur du capteur:
205 mm
longueur du capteur:
51 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition de l'élément de commutation:
élément de commutation à action lente
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
0.75 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
0.55 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
0 A
type de construction du boîtier:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
autre
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-25...60 °C
indice de protection (IP):
IP67K