Telemecanique Sensors France - Preventa XCS général - Interrupteur de position - XCSPA1715566

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
finition de l'élément de commutation - interrupteur à rupture rapide
type de construction du boîtier - autre
type d'interface - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389118032002
Réf. Sonepar
01887803200
Réf. Fournisseur
XCSPA1715566
Marque
Telemecanique Sensors France
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
finition de l'élément de commutation:
interrupteur à rupture rapide
type de construction du boîtier:
autre
type d'interface:
sans
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
largeur du capteur:
30 mm
hauteur du capteur:
94 mm
longueur du capteur:
30 mm
manœuvre positive d'ouverture:
Oui
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
6 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
3 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
0.55 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
0.27 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
finition du raccordement électrique:
entrée de câble PG
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-25...70 °C
indice de protection (IP):
IP67K



