Telemecanique Sensors France - Preventa XCS général - Prolongateur m12 femelle 8p 5m pur 90deg - XZCP53P12L5

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - Preventa XCS général - Prolongateur m12 femelle 8p 5m pur 90deg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - coudé

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 8

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119634984

Réf. Sonepar

01887963498

Réf. Fournisseur

XZCP53P12L5

Marque

Telemecanique Sensors France

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

type de contact à fiche, côté champ:

femelle (douille)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

coudé

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

8

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

5 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

gris

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

température extérieure admissible du câble, fixe:

-50...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...80 °C

courant assigné In:

2 A

tension assignée (Ue):

30 V

résistance de contact:

5 mOhm

indice de protection (IP):

autre

Telemecanique Sensors OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - M12, 8 broches connecteur coudé femelle - bague laiton nickelé - sans témoin lumineux - IP65 | IP67 | IP69K - câble 5m 8x0,34mm²