Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Telemecanique Sensors France - Preventa XCS-LF - inter. de pos. de sécu. métallique à clé - 5O+F 24V - M23 - XCSLF383751M3

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interverouillage - principe du courant de repos

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 3

  • nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité - 0

  • finition du raccordement électrique - entrée de câble métrique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480465567

Réf. Sonepar

01887046556

Réf. Fournisseur

XCSLF383751M3

Marque

Telemecanique Sensors France

type d'interverouillage:

principe du courant de repos

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

3

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

finition du raccordement électrique:

entrée de câble métrique

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

avec affichage du statut:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

force de retenue:

20 N

avec déverrouillage interne:

Non

avec dévérouillage auxiliaire:

Non

tension d'alimentation de courant nominal Us électro-aimant à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant à CA 60 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CC:

24...24 V

largeur du capteur:

44 mm

hauteur du capteur:

205 mm

longueur du capteur:

51 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition de l'élément de commutation:

élément de commutation à action lente

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

0.75 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

0.55 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0 A

type de construction du boîtier:

autre

matériau du boîtier/corps:

métal

revêtement du boîtier:

autre

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

indice de protection (IP):

IP67K

Preventa - interrupteur de sécurité XCSLF - verrouillage excitation | déverrouillage désexcitation bobine - alim 24VCA/CC - contact 3O - 2O+1F coupure lente sans contact court-circuit - tension signalisation 24VCA/CC - 2 leds