Telemecanique Sensors France - Preventa XCS métier - Inter secu magnet court cable de 30m - XCSDMC59030EX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 0
type de construction du boîtier - Quader
conditions de montage mécaniques du capteur - non plan
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...0 V
distance de commutation - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119048279
Réf. Sonepar
01887904827
Réf. Fournisseur
XCSDMC59030EX
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
0
type de construction du boîtier:
Quader
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
0...0 V
distance de commutation:
15 mm
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
type d'activation:
aimant
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble radial
finition de la sortie de commutation:
contact de relais
largeur du capteur:
16 mm
hauteur du capteur:
51 mm
longueur du capteur:
7 mm
diamètre du capteur:
0 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.2G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
protection contre les explosions de poussière ATEX, cat. 2D
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
autre
distance de commutation protégée ARRÊT:
15 mm
distance de commutation protégée MARCHE:
5 mm
SIL conformément à IEC 61508:
3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-25...85 °C
courant de sortie min.:
100 mA
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation assignée DC:
24...24 V
type de tension:
AC/DC
détection transversale/de court-circuit possible:
Oui
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
avec affichage du statut:
Non
indice de protection (IP):
IP67K