Telemecanique Sensors France - Preventa XCSDMC - inter. électromag. codé - plast. - 1O+1F,1O échel. - câble 5m - XCSDMC5905

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 0

  • type de construction du boîtier - Quader

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...0 V

  • distance de commutation - 15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110971729

Réf. Sonepar

00002097172

Réf. Fournisseur

XCSDMC5905

Marque

Telemecanique Sensors France

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

type de construction du boîtier:

Quader

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

0...0 V

distance de commutation:

15 mm

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

aimant

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble radial

finition de la sortie de commutation:

contact de relais

largeur du capteur:

16 mm

hauteur du capteur:

51 mm

longueur du capteur:

7 mm

diamètre du capteur:

0 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

autre

distance de commutation protégée ARRÊT:

15 mm

distance de commutation protégée MARCHE:

5 mm

SIL conformément à IEC 61508:

3

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-25...85 °C

courant de sortie min.:

100 mA

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation assignée DC:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

détection transversale/de court-circuit possible:

Oui

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

avec affichage du statut:

Non

indice de protection (IP):

IP67K