Telemecanique Sensors France - Preventa XU - mirroir pour barrière de sécurité H1450mm - Hprotégée=1360mm - XUSZMD136
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
hauteur - 1450 mm
largeur - 33 mm
diamètre externe - 0 mm
nombre de trous de fixation - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389119619103
Réf. Sonepar
01887961910
Réf. Fournisseur
XUSZMD136
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
forme:
rectangulaire
hauteur:
1450 mm
largeur:
33 mm
diamètre externe:
0 mm
nombre de trous de fixation:
0
fixation auto-adhésive:
Non
avec étalon:
Non