Telemecanique Sensors France - Preventa XU - mirroir pour barrière de sécurité H250mm - Hprotégée=160mm - XUSZMD016

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - Preventa XU - mirroir pour barrière de sécurité H250mm - Hprotégée=160mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 250 mm

  • largeur - 33 mm

  • diamètre externe - 0 mm

  • nombre de trous de fixation - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119619066

Réf. Sonepar

01887961906

Réf. Fournisseur

XUSZMD016

Marque

Telemecanique Sensors France

forme:

rectangulaire

hauteur:

250 mm

largeur:

33 mm

diamètre externe:

0 mm

nombre de trous de fixation:

0

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non