Telemecanique Sensors France - Preventa XU - mirroir pour barrière de sécurité H400mm - Hprotégée=310mm - XUSZMD031
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
hauteur - 400 mm
largeur - 33 mm
diamètre externe - 0 mm
nombre de trous de fixation - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389119619073
Réf. Sonepar
01887961907
Réf. Fournisseur
XUSZMD031
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
forme:
rectangulaire
hauteur:
400 mm
largeur:
33 mm
diamètre externe:
0 mm
nombre de trous de fixation:
0
fixation auto-adhésive:
Non
avec étalon:
Non