Telemecanique Sensors France - Preventa XU - rallonge - M12 5 broches femelle/femelle - 3m - XZCR1111064D3

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119620536

Réf. Sonepar

01887962053

Réf. Fournisseur

XZCR1111064D3

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

type de contact à fiche, côté champ:

femelle (douille)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

5

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

3 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

autre

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

température extérieure admissible du câble, fixe:

-50...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...80 °C

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

60 V

résistance de contact:

5 mOhm

indice de protection (IP):

autre