Telemecanique Sensors France - Preventa XY2 - ARU à câble 2x100 m - BP reset dépassant - 230V jaune - XY2CEDA297
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
longueur max. de la tirette - 100 m
indice de protection (IP) - IP66
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480880018
Réf. Sonepar
01887088001
Réf. Fournisseur
XY2CEDA297
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
longueur max. de la tirette:
100 m
indice de protection (IP):
IP66
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec indicateur de tension:
Non
couleur:
rouge
température ambiante:
-25...70 °C