Telemecanique Sensors France - Preventa XY2 métier - Arret d urgence a cable a vec voyant 230v - XY2CH13257

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - Preventa XY2 métier - Arret d urgence a cable a vec voyant 230v

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de directions d'actionnement - 1

  • longueur max. de la tirette - 30 m

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119612876

Réf. Sonepar

01887961287

Réf. Fournisseur

XY2CH13257

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de directions d'actionnement:

1

longueur max. de la tirette:

30 m

indice de protection (IP):

IP66

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec indicateur de tension:

Non

couleur:

rouge

température ambiante:

-25...70 °C